カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- FPC(1)
「bf2dh」の検索結果

船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ
ホンダ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。ストローク(mm)36全長(mm)412高さ(mm)【トランサム】418タイプSCHJ全幅(mm)285全高(mm)956方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)ボア径(Φmm)45エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒始動方式手動式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000エンジン総排気量(cm3)57