カテゴリ
- バイク純正部品(233)
- 農業機械(2)
- エンジン工具(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(19)
- RS PRO(1,213)
- VISHAY(493)
- アーテック[学校教材・教育玩具](292)
- Qlight(277)
- onsemi(228)
- Panasonic(パナソニック)(209)
- プロトブレンボ(193)
- SMC(139)
- 山金工業(137)
- エレコム(129)
- StarTech.com(129)
- サカエ(127)
- エスアンドエスサイクル(116)
- TRUSCO(115)
- ヤスダインテリアサプライ(110)
- マリンテック(105)
- NSP(104)
- AFAM(アファム)(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「br50」の検索結果

エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
発電機 (交流専用)
ホンダ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435タンク容量(L)12全高(mm)442始動方式リコイル式電圧調整方式AVR方式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合