カテゴリ
- 防災用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(1)
- EcoFlow(エコフロー)(7)
- Delta Plus(デルタプラス)(14)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- IKA(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- セルスター(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- BLUETTI(ブルーティ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「delta 3 plus」の検索結果
特価

エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5