カテゴリ

  • 農業機械(2)
    • 農機用バッテリー/オイル(2)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • ワルター(8)
  • サンドビック(6)
  • ヱスビー食品(4)
  • エム・シーシー食品(4)
  • 東洋水産(マルちゃん)(3)
  • グリコ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • たらみ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • SANDVIK(2)
  • MCC(2)
  • 国分(2)
  • グランビスタ ホテル&リゾート(2)
  • ケナメタル(1)
  • 工進(1)
  • サンスター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx160」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13 ホンダ汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13ホンダ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0ホンダ
97,980税込107,778
1台
11日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
ホンダ gx160 エンジン特集