カテゴリ
- バイク純正部品(92)
- 農業機械(14)
- 自動車純正部品(6)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(12)
- 雅(492)
- RS PRO(465)
- Panasonic(パナソニック)(418)
- MAZDA(マツダ)(256)
- SK(新潟精機)(249)
- トヨタ(237)
- エレコム(159)
- ナブテスコサービス(97)
- SMC(96)
- メディアカバーマーケット(96)
- A&D(エー・アンド・デイ)(86)
- AMPHENOL(75)
- 赤松電機製作所(71)
- 三菱ふそう(67)
- 三菱電機(66)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
- エスコ(54)
- 三菱マテリアル(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「hv」の検索結果

発電機 (交流専用)
ホンダ(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435タンク容量(L)12全高(mm)442始動方式リコイル式電圧調整方式AVR方式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1輪管理機
ホンダ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。質量(kg)52タンク容量(L)1.1使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:ベルトテンション式始動方式リコイルスターター (手動) 式ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:32140耕うん幅(mm)150、222、298、314エンジン総排気量(cm3)118ローター径(Φmm)爪:280走行速度(m/s)前進0.54~0.99変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1