カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(15)
- ノーブランド(1,114)
- ブロードウォッチ(297)
- 大阪魂(194)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(175)
- イマオコーポレーション(168)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- StarTech.com(154)
- サンワサプライ(148)
- 山洋電気(125)
- ナベヤ(107)
- RS PRO(91)
- S.I.C.(SHINDO)(86)
- エレコム(80)
- サンエス(74)
- 冨士電線(東京)(73)
- エスコ(71)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(62)
- BUFFALO(バッファロー)(60)
- ブランドをもっと見る
「lan 1m」の検索結果

こまめ F220JT (標準ローター付)
ホンダ¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮全長(mm)1115質量(kg)27タイプJT径(Φmm)(爪)280全幅(mm)585全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0燃料タンク容量(L)0.67エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉