カテゴリ
- バイク純正部品(11,770)
- 農業機械(2,064)
- 自動車純正部品(110)
- エンジン工具(2)
- バイク部品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(8)
- 三菱ふそう(9,421)
- メディアカバーマーケット(6,710)
- フエニックス・コンタクト(2,855)
- Panasonic(パナソニック)(2,816)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,833)
- ADVANTEC(1,787)
- イトーキ(1,705)
- Thermo Fisher Scientific(1,664)
- コノエ(1,343)
- MAZDA(マツダ)(1,156)
- SMC(1,102)
- 高田ベッド製作所(1,064)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,023)
- RS PRO(986)
- SIEMENS(882)
- トヨタ(863)
- tantore(720)
- Texas Instruments(715)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
「nt」の検索結果

エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
正弦波インバーター搭載発電機
ホンダ(2件のレビュー)¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。トラスコ品番496-5582全長848タイプJNT周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)700適合規格国交省超低騒音型全高(mm)721供給方式燃料供給装置形式:電子制御式インジェクション交流電圧(V)100/200機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/セルスターター/クイックメンテカバー、安心機能:FI(フューエルインジェクション)、iモニター、自動停止機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)848×700×721乾燥質量(kg)118.1燃料タンク容量(L)18連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)55/27.5相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)5.5潤滑油量(L)1.1運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)389RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GX390T2エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン発電方式多極界磁回転型
...