カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- EKチェーン(4)
- Kawasaki(1)
- KSフィルター(1)
- SAMTEC(3)
- STMicro(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンドビック(19)
- セイサ(1)
- テクロック(7)
- 大阪魂(3)
- 岡崎精工(1)
「sm112」の検索結果

汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11
ホンダ(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/8.3:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント内径(Φmm)60最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346乾燥質量(kg)13.2燃料タンク容量(L)2.0潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)43.5最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.56排気量(cm3)122