カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • モノタロウ(22)
  • MAZDA(マツダ)(600)
  • エスコ(201)
  • TRUSCO(191)
  • TOTIME(65)
  • 日研工作所(55)
  • ユーエイキャスター(48)
  • アズワン(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
  • KTC(38)
  • サカエ(31)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29)
  • TAKIGEN(タキゲン)(29)
  • 未来工業(28)
  • ニチアス(25)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(24)
  • エレコム(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • 京セラ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)

「t50」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット ロック 14MM 90231GT5000 ホンダ

    ナット ロック 14MM 90231GT5000

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90231-GT5-000
  • ラバー スピードメーター 37101GT5000 ホンダ

    ラバー スピードメーター 37101GT5000

    ホンダ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番37101-GT5-000
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • 防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ

    防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    定格出力(kVA)0.9エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型乾燥質量(kg)13連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)451全幅(mm)242全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379燃料タンク容量(L)2.1交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tグリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型