カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
「wb20xt」の検索結果
特価

汎用エンジンポンプ 2インチ
ホンダ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。全長(mm)485出力(kW)2.6最高回転数(min-1[r.p.m])3600全幅(mm)365全高(mm)425口径(Φmm)50全揚程(m)32使用燃料自動車用無鉛ガソリン吐出量(L/min)620連続使用時間(分)満タン:102燃料タンク容量(L)2エンジンタイプGX120T2エンジンメーカーホンダ