Performance Tool

Performance Toolのページです。Performance Toolは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディバキュームポンプ Performance ToolハンディバキュームポンプPerformance Tool(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
ファイヤーブランケット Performance ToolファイヤーブランケットPerformance Tool
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。
用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として材質【ブランケット】グラスファイバー規格【米国】A,B,Cクラスに適合寸法(cm)【ブランケット】100×100
デジタル吊りはかり Performance Toolデジタル吊りはかりPerformance Tool
5,998税込6,598
1個(1個)
当日出荷
最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。
種類デジタル吊りはかりひょう量(kg)300電源CR2032ボタン電池2個分解能0.1kg表示形式デジタルグリーン購入法適合
カーゴバー(荷止め棒) Performance Toolカーゴバー(荷止め棒)Performance Tool
9,598税込10,558
1本(1本)
5日以内出荷
ラチェット機能がついたカーゴバーです。ラチェットを解除して一般的なカーゴバー同等に手でバーを伸ばし、最後の締め付けでラチェットを効かせる事で両極なホールド力を発揮します。
用途トラック、バン、SUV車などの荷止め適合サイズ(mm)1016~1778
USB ミニ扇風機 Performance ToolUSB ミニ扇風機Performance Tool
3,398税込3,738
1台
欠品中
コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート
用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機ブラック
米国製カートリッジ用グリスガン Performance Tool米国製カートリッジ用グリスガンPerformance Tool
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
米国製14オンスカートリッジ専用グリースガンです プロ品質亜鉛ダイカストヘッドの頑丈な構造 限られた狭いスペースで簡単に使用できるピストルグリップ式 握りやすいグリップ
用途米国製カートリッジグリース専用グリースガン危険物の類別非危険物
シリコンテープ(自己融着タイプ) Performance Toolシリコンテープ(自己融着タイプ)Performance Tool
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。
厚さ(mm)0.5長さ(m)3使用温度範囲(℃)-101~260テープ幅(mm)25.4時間【完全融着】約24時間危険物の類別非危険物
リムーバーセット(6点) Performance Toolリムーバーセット(6点)Performance Tool
2,398税込2,638
1セット(1セット)
5日以内出荷
内装パネルの取り外しに便利なナイロン製のリムーバーセットです。6種類あるので様々な箇所に使用しやすくなっています。
用途内装パネルの取り外し。ドアパネル。モール。ホイールカバーなど材質ナイロン
ベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ) Performance Toolベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ)Performance Tool
1,698税込1,868
1個(1個)
5日以内出荷
1ZZまたは2ZZのほとんどのベルトテンショナープーリーに適合します。プーリーボルトの頭部にプラスチックのカバーが無く剥き出しになっているタイプに適合。主に1998年以降の1.8Lエンジン搭載のセリカ、カローラ、MR2など
用途トヨタの一部特殊形状のベルトテンショナープーリー用使用工具12.0sq(差込12.7mm)のレンチまたは、7/8"スパナおよびソケットにて使用可能
薄型ドライバーセット(5点) Performance Tool薄型ドライバーセット(5点)Performance Tool
2,798税込3,078
1セット
5日以内出荷
薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適なドライバーレンチです 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています
用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適先端形状プラス#1、#2、ポジPZ1、PZ2、およびマイナス3/16インチ(6mm)商品構成セット品
薄型六角レンチセット(5点) Performance Tool薄型六角レンチセット(5点)Performance Tool
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適な六角レンチです。 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています:2.5、3、4、5、および6mm
用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適
スパークプラグソケット16mm Performance Toolスパークプラグソケット16mmPerformance Tool
3,098税込3,408
1個(1個)
5日以内出荷
マグネット付き 16mm 12ポイントのスパークプラグソケットです
用途マグネット付きでプラグの落下リスクを低減。12ポイントタイプのプラグに適応。ボールジョイント付きで狭い場所でも作業しやすい。クロームバナジウム鋼にクロームメッキ処理をしています。16mmソケット部は約7cm、エクステンション部が約8.3cm、合計約15.3cm長長さ(cm)約15.3適合サイズ16mmソケット、12ポイントタイプのプラグ
プラスチックドレンプラグ・リムーバー Performance Toolプラスチックドレンプラグ・リムーバーPerformance Tool
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアン。アウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4
用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します