カテゴリ
- 整備工具・収納(5)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 作業工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Performance Tool
- AC-PERFORMANCELINE(178)
- Canon(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(117)
- KEMET(51)
- NEXPerformance(10)
- OVER RACING(24)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RIDEA(29)
- RS PRO(348)
- SIEMENS(8)
- SKC(環境測定)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(50)
- SPARKFUN(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ホンダ(16)
- 三菱ふそう(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「forma」の検索結果
特価

ハンディバキュームポンプ
Performance Tool(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット欠品中〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
デジタル吊りはかり
Performance Tool¥5,998税込¥6,5981個(1個)当日出荷最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。ひょう量(kg)300種類デジタル吊りはかり電源CR2032ボタン電池2個分解能0.1kg表示形式デジタルグリーン購入法適合
ポンプオイラー(118ml)
Performance Tool(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フレックスタイプの注ぎ口 精密スチールポンプ 使いやすいサイズ(1/4パイント-118ml)用途自動車・バイクの整備、チェーンの給油など容量(mL)118危険物の類別非危険物
USB ミニ扇風機
Performance Tool¥3,398税込¥3,7381台当日出荷コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機色ブラック
プラスチックドレンプラグ・リムーバー
Performance Tool¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアン。アウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
薄型六角レンチセット(5点)
Performance Tool¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適な六角レンチです。 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています:2.5、3、4、5、および6mm用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適
ファイヤーブランケット
Performance Tool¥1,998税込¥2,1981個(1個)4日以内出荷初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として材質【ブランケット】グラスファイバー規格【米国】A,B,Cクラスに適合寸法(cm)【ブランケット】100×100
シリコンテープ(自己融着タイプ)
Performance Tool¥1,298税込¥1,4281個(1個)5日以内出荷自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。厚さ(mm)0.5長さ(m)3使用温度範囲(℃)-101~260テープ幅(mm)25.4時間【完全融着】約24時間危険物の類別非危険物
薄型ドライバーセット(5点)
Performance Tool¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷薄型設計(3/8インチ(10mm)のクリアランス)で15℃のオフセット角度を備えており、手の届きにくい箇所に最適なドライバーレンチです 耐久性のあるS2合金鋼ビットを備えた耐腐食性熱処理鋼ハンドル カラビナでまとめています 5つの一般的なサイズが含まれています用途自動車、電子機器、家電製品、機器など、家庭、ガレージ、店舗、オフィスに最適先端形状プラス#1、#2、ポジPZ1、PZ2、およびマイナス3/16インチ(6mm)商品構成セット品
カーゴバー(荷止め棒)
Performance Tool¥9,598税込¥10,5581本(1本)5日以内出荷ラチェット機能がついたカーゴバーです。ラチェットを解除して一般的なカーゴバー同等に手でバーを伸ばし、最後の締め付けでラチェットを効かせる事で両極なホールド力を発揮します。用途トラック、バン、SUV車などの荷止め適合サイズ(mm)1016~1778
ベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ)
Performance Tool¥1,698税込¥1,8681個(1個)5日以内出荷1ZZまたは2ZZのほとんどのベルトテンショナープーリーに適合します。プーリーボルトの頭部にプラスチックのカバーが無く剥き出しになっているタイプに適合。主に1998年以降の1.8Lエンジン搭載のセリカ、カローラ、MR2など用途トヨタの一部特殊形状のベルトテンショナープーリー用使用工具12.0sq(差込12.7mm)のレンチまたは、7/8"スパナおよびソケットにて使用可能
リムーバーセット(6点)
Performance Tool¥2,398税込¥2,6381セット(1セット)5日以内出荷内装パネルの取り外しに便利なナイロン製のリムーバーセットです。6種類あるので様々な箇所に使用しやすくなっています。用途内装パネルの取り外し。ドアパネル。モール。ホイールカバーなど材質ナイロン
スパークプラグソケット16mm
Performance Tool¥3,098税込¥3,4081個(1個)5日以内出荷マグネット付き 16mm 12ポイントのスパークプラグソケットです用途マグネット付きでプラグの落下リスクを低減。12ポイントタイプのプラグに適応。ボールジョイント付きで狭い場所でも作業しやすい。クロームバナジウム鋼にクロームメッキ処理をしています。16mmソケット部は約7cm、エクステンション部が約8.3cm、合計約15.3cm長長さ(cm)約15.3適合サイズ16mmソケット、12ポイントタイプのプラグ
米国製カートリッジ用グリスガン
Performance Tool¥6,398税込¥7,0381台6日以内出荷米国製14オンスカートリッジ専用グリースガンです プロ品質亜鉛ダイカストヘッドの頑丈な構造 限られた狭いスペースで簡単に使用できるピストルグリップ式 握りやすいグリップ用途米国製カートリッジグリース専用グリースガン危険物の類別非危険物