カテゴリ

  • 作業工具(72)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • モノタロウ(79)
  • ARC[介護用品](115)
  • BIGM(丸山製作所)(240)
  • JTC(74)
  • KITO(キトー)(237)
  • KTC(67)
  • omron(オムロン)(89)
  • RS PRO(361)
  • SMC(1,148)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(87)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(129)
  • TRUSCO(101)
  • Wera(84)
  • アズワン(62)
  • エイト(56)
  • エスコ(412)
  • ノーブランド(153)
  • ボウエキ(BOUEKI)(58)
  • 三菱電機(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「010-06-08」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS

    ボールポイント六角L-レンチセット

    BONDHUS(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(9本組)
    当日出荷
    プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
    材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS

    六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

    BONDHUS(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(6本組)
    当日出荷
    グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
    形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

    ボールドライバー・L-レンチセット

    BONDHUS(15件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(9本)
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
    材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUS

    ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(9本組)
    当日出荷
    付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボンデックス・ケース BONDHUS

    ボンデックス・ケース

    BONDHUS(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
    用途六角L-レンチの収納に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み BONDHUS

    ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み

    BONDHUS
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    当日出荷
    ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
    トラスコ品番389-3316質量(g)848種類セット品材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS

    六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)

    BONDHUS(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(9本組)
    当日出荷
    通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
    トラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼形状L型質量(g)360タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) BONDHUS

    六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(13本組)
    当日出荷
    通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS

    六角ショート・L-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(9本)
    当日出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スターL-レンチセット BONDHUS

    スターL-レンチセット

    BONDHUS
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(8本組)
    当日出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボットヘッド六角レンチセット BONDHUS

    ピボットヘッド六角レンチセット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mm形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUS

    ボールポイント・六角ロングL-レンチセット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り) BONDHUS

    ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)

    BONDHUS
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 六角ボールポイントL-レンチ メッキ BONDHUS

    六角ボールポイントL-レンチ メッキ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボンダス 六角ショート9本組 BONDHUS

    ボンダス 六角ショート9本組

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    当日出荷
    表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
    トラスコ品番356-8601セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型質量(g)278タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スター・ショートL-レンチセット BONDHUS

    スター・ショートL-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(8本組)
    当日出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)材質プロテニアム合金鋼質量(g)68表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式トルクスレンチ BONDHUS

    折りたたみ式トルクスレンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ヘックスローブ組数8硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUS

    プロ・ホールド L-レンチセット

    BONDHUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
    トラスコ品番323-8300セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)形状L型(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUS

    スタビーダブルボール・ブライトガード

    BONDHUS
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    当日出荷
    短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
    形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS

    ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm)

    BONDHUS
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    欠品中
    ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダー仕様ブライトガード[[TM上]]メッキセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)340セット商品数9本先端形状ボールポイント硬度HRC57~61
  • 六角ロングL-レンチセット BONDHUS

    六角ロングL-レンチセット

    BONDHUS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・パワービットセット BONDHUS

    ボールポイント・パワービットセット

    BONDHUS
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(9本組)
    当日出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビ - L レンチセット BONDHUS

    スタビ - L レンチセット

    BONDHUS
    ¥6,998税込¥7,698
    1組
    当日出荷
    首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
    用途スペースの限られた現場での作業付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)形状L型質量(g)387先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • プロホールド・ドライバーセット BONDHUS

    プロホールド・ドライバーセット

    BONDHUS
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角L-レンチセット BONDHUS

    六角L-レンチセット

    BONDHUS
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • トルクス ドライバーセット BONDHUS

    トルクス ドライバーセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    当日出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)樹脂組本数6先端形状トルクス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS

    カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)

    BONDHUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角ショートL-レンチセット BONDHUS

    六角ショートL-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ビットセット BONDHUS

    ボールポイント・ビットセット

    BONDHUS
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーガード・L-レンチセット BONDHUS

    カラーガード・L-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(9本組)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタードライバーセット BONDHUS

    スタードライバーセット

    BONDHUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(8本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • HLX22 ダブルパック BONDHUS

    HLX22 ダブルパック

    BONDHUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    当日出荷
    面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
    セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
  • ボールスターLレンチセット BONDHUS

    ボールスターLレンチセット

    BONDHUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(8本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィング・ハンドルセット BONDHUS

    ウィング・ハンドルセット

    BONDHUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(7本)
    当日出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。付属品スタンドセット内容7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)材質プロテニアム合金鋼形状T型質量(g)136表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ

    BONDHUS
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    当日出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS

    六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)

    BONDHUS
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボンダス特許ホルダーに入っています。
    用途六角ネジに対応しています。付属品ホルダセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)質量(g)364セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・L-レンチセット BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチセット

    BONDHUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(15本組)
    当日出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。セット内容15本組(1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm)材質プロテニアム合金鋼形状L型質量(g)793表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スタビーダブルボール BONDHUS

    スタビーダブルボール

    BONDHUS
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
    形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントビット BONDHUS

    ボールポイントビット

    BONDHUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(8点)
    翌々日出荷
    お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7053RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs. BONDHUS

    ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.

    BONDHUS
    ¥5,298税込¥5,828
    1組
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント