カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • OM SYSTEM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blx13」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUS

    ボールポイント・六角ロングL-レンチセット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) BONDHUS

    六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(13本組)
    当日出荷
    通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ) BONDHUS

    六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)

    BONDHUS
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(13本組)
    当日出荷
    セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • プロホールド・レンチセット BONDHUS

    プロホールド・レンチセット

    BONDHUS
    ¥8,298税込¥9,128
    1組
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付
  • スタビー・Lレンチインチセット BONDHUS

    スタビー・Lレンチインチセット

    BONDHUS
    ¥12,980税込¥14,278
    1組
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8) BONDHUS

    ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)

    BONDHUS
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
    用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

    ボールドライバー・L-レンチセット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(13本組)
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガード組数13硬度HRC50~61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • カラーガード・L-レンチセット BONDHUS

    カラーガード・L-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(13本組)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUS

    スタビーダブルボール・ブライトガード

    BONDHUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
    形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーダブルボール BONDHUS

    スタビーダブルボール

    BONDHUS
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
    形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
スパナ/レンチカテゴリ