カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- BONDHUS
- AFAM(アファム)(9)
- brembo(4)
- ワルター(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bsx13」の検索結果
特価

プロホールド・ドライバーセット
BONDHUS¥13,980税込¥15,3781セット(13本組)当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット
BONDHUS¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー インチ13本組
BONDHUS¥12,980税込¥14,2781組8日以内出荷トラスコ品番810-8356セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーインチ13本組(ブライトメッキ)
BONDHUS¥23,980税込¥26,3781組8日以内出荷トラスコ品番810-8357セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし