カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • ホンダ(13)
  • 鶴見製作所(3)
  • AMPHENOL(3)
  • DEUTSCH(3)
  • エスコ(2)
  • EPSON(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • アズワン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 栃木屋(1)
  • TOTO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 日章工業(1)
  • LG(1)
  • INFINEON(1)
  • STMicro(1)
  • KMEW(ケイミュー)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-061」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り) BONDHUS

    ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)

    BONDHUS
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUS

    ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
    用途軽作業向け六角レンチ。先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状ナイフ型トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8) BONDHUS

    ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)

    BONDHUS
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
    用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs. BONDHUS

    ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.

    BONDHUS
    5,298税込5,828
    1組
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント
  • ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)7付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)147質量(g)61先端形状ボールポイント首下長(mm)40
  • ”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS

    ”ボールポイント L-レンチ”

    BONDHUS
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
    材質プロテニアム合金鋼
スパナ/レンチカテゴリ