カテゴリ
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
- アンデックス
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ADAM elements(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- K.Pガスケット(1)
- KORG(コルグ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- アサヒ工具(1)
- イスカル(2)
- オモイオ (omoio)(2)
- オルガノ(1)
- サンデーペイント(1)
- ホンダ(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 三和電気計器(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ad2000」の検索結果

塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品
アンデックス¥17,980税込¥19,7781箱(40枚)3日以内出荷青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(mm)500×500種類塗装ブース排気フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)527圧力損失(Pa)75~250
塗装ブース排気フィルター
アンデックス¥68,980税込¥75,8781巻(20m)4日以内出荷青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
カラーボーイ用消耗品 排気フィルター
アンデックス¥9,598~税込¥10,558~1箱(5枚)ほか6日以内出荷調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの消耗品です。排気フィルター AD-2000。1. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 5枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 5枚組 合計10枚組。2. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 10枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 10枚組 合計20枚組。3. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×790mm×25t 5枚組。4. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×760mm×25t 10枚組用途【用途】。・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用消耗品 交換用排気フィルター仕様保塵量:527(g/m3)、補修率:85%材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)t25±4.0品番フィルター:AD-2000風速(m/s)2.5作動時圧損(Pa)75~250
カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ
アンデックス¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部650mmの標準タイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1組。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・標準タイプ(別途ワイドタイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個型式CB-2(標準タイプ)質量(kg)装置:52タイプ標準タイプ周波数(Hz)50/60型番排気フィルター:AD-2000風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×660×1440フィルターサイズ(mm)排気:(大) 570×640・・・1枚、(小) 260×640・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W610×D590ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
カラーボーイ 調色用スプレーキャビン ワイドタイプ
アンデックス¥389,800~税込¥428,780~1台31日以内出荷塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部750mmのワイドタイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ ワイドタイプのフィルター構造。 ワイドタイプ「CB-2W」は、フィルターと本体の間にスペースを確保。フィルターを無駄なく利用できるため、効率の良い排気を実現します。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1枚。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・ワイドタイプ(別途標準タイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個質量(kg)装置:65タイプワイドタイプ形式CB-2W(ワイドタイプ)周波数(Hz)50/60風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×660×1540フィルターサイズ(mm)排気:745×790・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W745×D705ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330