カテゴリ

  • クリーンルーム用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アンデックス
  • KITACO(8)
  • StarTech.com(4)
  • Fehling (フェーリング)(4)
  • IAI(アイエイアイ)(3)
  • Vesrah(3)
  • TRW(3)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • brembo(2)
  • 三菱重工(2)
  • audio-technica(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アドテック(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-ad」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーボーイ用消耗品 排気フィルター アンデックスカラーボーイ用消耗品 排気フィルターアンデックス
9,598税込10,558
1箱(5枚)ほか
6日以内出荷
調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの消耗品です。排気フィルター AD-2000。1. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 5枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 5枚組 合計10枚組。2. CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(小)※正面用 サイズ:260mm×640mm×25t 10枚組。 CB-2(標準タイプ)用排気フィルター(大)※下面用 サイズ:570mm×640mm×25t 10枚組 合計20枚組。3. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×790mm×25t 5枚組。4. CB-2W(ワイドタイプ)用排気フィルター サイズ:745mm×760mm×25t 10枚組
用途【用途】。・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用消耗品 交換用排気フィルター仕様保塵量:527(g/m3)、補修率:85%材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)t25±4.0品番フィルター:AD-2000風速(m/s)2.5作動時圧損(Pa)75~250
カラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプ アンデックスカラーボーイ 調色用スプレーキャビン 標準タイプアンデックス
349,800税込384,780
1台
31日以内出荷
塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部650mmの標準タイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1組。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。
用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・標準タイプ(別途ワイドタイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個型式CB-2(標準タイプ)質量(kg)装置:52タイプ標準タイプ周波数(Hz)50/60型番排気フィルター:AD-2000風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×660×1440フィルターサイズ(mm)排気:(大) 570×640・・・1枚、(小) 260×640・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W610×D590ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
カラーボーイ 調色用スプレーキャビン ワイドタイプ アンデックスカラーボーイ 調色用スプレーキャビン ワイドタイプアンデックス
389,800税込428,780
1台
31日以内出荷
塗装ブースメーカー アンデックスの調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boy。開口部750mmのワイドタイプ。シロッコファン内蔵で強力な換気を実現しました。内臓シロッコファンがミストを強力に捕集し、周りへの飛散を防ぎます。しかも、便利な100V仕様。あなたの調色作業を強力にサポートします。【特長】。◆ ワイドタイプのフィルター構造。 ワイドタイプ「CB-2W」は、フィルターと本体の間にスペースを確保。フィルターを無駄なく利用できるため、効率の良い排気を実現します。◆ フレキシブルダクト標準装備。 背面に伸縮自在なフレキシブルダクトを標準装備。長さも1mあり、使いやすさは抜群です。 またオプション品として2m、3m、5mのフレキシブルダクトを用意しております。◆ キャスター付き。 キャスター付きなので移動もらくらく。◆ 本体カラーは2色をご用意。 本体カラーはブルーとグレーがあります。お好きな色をお選びください。◆ 付属品。 テストピース台 × 1個、L型ガン・フック(L=100) × 1個。 排気フィルター 1枚。◆ 仕様。 本体(スイッチ、キャプタイヤコード5m、差し込みプラグ付)。 ホースアタッチメント(ストレートタイプ、エルボタイプ選択)。※排気フィルターはアンデックスオリジナル AD-2000をご用意しました。 「標準タイプ・CB-2」は大、小2水準のフィルター構成。 「ワイドタイプ・CB-2W」は大サイズをご利用ください。 消耗品として各フィルター5枚組、10枚組も販売しております。
用途【用途】。・自動車補修塗料調色用ブース、板金塗装調色用ブース、他。・ワイドタイプ(別途標準タイプ有り)付属品テストピース受台 1個、L型ガンフック(100mm) 1個質量(kg)装置:65タイプワイドタイプ形式CB-2W(ワイドタイプ)周波数(Hz)50/60風量(m3/min)15/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×660×1540フィルターサイズ(mm)排気:745×790・・・1枚電源(VA)100・3吸込口寸法(mm)W745×D705ファン排気:シロッコファン(単相 100V 0.25kw)静圧(Pa)280/330
クリーンブースカテゴリ