カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ホーリック
- 呉竹(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SHIFT(1)
- キャロットシステムズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「at701」の検索結果

アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6