カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • ホーリック
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • 未来工業(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • マサル工業(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • 新日軽(LIXIL)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 伸興電線(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • KTC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TRUSCO(1)
  • 関西通信電線(1)
  • 日動電工(1)
  • FEC(エフ・イー・シー)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c8fb」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FB ホーリック

    アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 S-4C-FB

    ホーリック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
    ホワイトタイプ白ケーブル2本付規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-50ケーブル長(cm)40インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
  • アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm ホーリック

    アンテナ分波器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 ケーブル2本付き S-4C-FB 50cm

    ホーリック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
    規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6229-42ケーブル長(cm)50インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
  • アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック

    アンテナケーブル 両側ネジ式

    ホーリック
    789税込868
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
    直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cm ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cm

    ホーリック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
    規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FBケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6231-27インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
  • アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリック

    アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス

    ホーリック(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
  • アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ

    ホーリック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
    トラスコ品番379-0413材質ケーブル:PVCホワイト長さ(m)20コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
  • アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック

    アンテナケーブル 両側ネジ式

    ホーリック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
    コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
  • アンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック

    アンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズ

    ホーリック
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
  • アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ

    ホーリック
    639税込703
    1本
    5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
    直径(Φmm)【ケーブル】6規格【ケーブル】S-4C-FB、【コネクタ】F型コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】約11.5×11.5×29.5保証期間1年間生産国中国インピーダンス(Ω)75