カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーリック
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • 象印チェンブロック(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 関西通信電線(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • ユニバーサル(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • エスコ(6)
  • フジ(6)
  • マックステル(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • マキシンコー(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • TRUSCO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb型」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ

    ホーリック
    739税込813
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
  • アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタ

    ホーリック
    739税込813
    1本
    5日以内出荷
    地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
    仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:50cm●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
  • アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ

    ホーリック
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
    仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
  • アンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズ ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズ

    ホーリック
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
  • アンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック

    アンテナ分波器 極細ケーブル一体型 差込式コネクタ AEシリーズ

    ホーリック
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
  • アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリック

    アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス

    ホーリック(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
  • アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ

    ホーリック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
    トラスコ品番379-0413材質ケーブル:PVCホワイト長さ(m)20コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
  • アンテナ分波器 ケーブル一体型 1.5m/20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル一体型 1.5m/20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ

    ホーリック
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!。地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造。分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
    ケーブル【入力側ケーブル仕様】S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:1.5m、【出力側ケーブル仕様】ケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
  • アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ

    ホーリック
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-68
  • アンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ ホーリック

    アンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ

    ホーリック
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
  • アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ

    ホーリック
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!。地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造。分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
    ケーブルケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
  • アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ

    ホーリック
    639税込703
    1本
    5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
    直径(Φmm)【ケーブル】6規格【ケーブル】S-4C-FB、【コネクタ】F型コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】約11.5×11.5×29.5保証期間1年間生産国中国インピーダンス(Ω)75
  • アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ

    ホーリック
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-69
  • アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ ホーリック

    アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ

    ホーリック
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    。複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-67
  • アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ ホーリック

    アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ

    ホーリック
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-66
  • アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ ホーリック

    アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ

    ホーリック
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ