カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホーリック
「hdm07-330adg」の検索結果
特価

HDMIマイクロ変換アダプタ 7cm ゴールド タイプAメス-タイプDオス
ホーリック¥919税込¥1,0111個当日出荷HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)。コネクタサイズ:HDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIマイクロ(タイプD/オス):W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm。ケーブル直径:約5mmケーブル長(m)0.07長さ(cm)7色ゴールドプラグ金メッキシールド3重シールドオーディオ機能ARC対応対応解像度4K/30p対応イーサネット対応対応変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/メス)コネクタ2マイクロHDMI(タイプD/オス)HDCP対応非対応