カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ホーリック
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DXアンテナ(1)
  • エスエスエーサービス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdm30-013gd」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] ホーリック

    HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    ホーリック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI標準ケーブル
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)オーディオリターンチャンネル(ARC)3D対応(1080pフルHD可)4K/60解像度に対応※1High Speedカテゴリ23重シールド金メッキ端子無鉛ハンダOFC電材使用形状HDMI⇔HDMIゴールドケーブル長(m)5アズワン品番64-6229-73イーサネット対応対応
  • HDMIケーブル HDMシリーズ ホーリック

    HDMIケーブル HDMシリーズ

    ホーリック
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    3D信号も伝送可能です。 メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。
    仕様(TMDS線規格)30AWG寸法(mm)20.3×47.0×11.5(コネクタ)解像度4K/60p
  • HDMIケーブル 長尺タイプ ホーリック

    HDMIケーブル 長尺タイプ

    ホーリック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。 4K/30p対応です。 高級感のあるメタルヘッドです。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。 3D対応です。 DeepColor対応です。 3重シールド構造です。 金メッキ端子です。
    トラスコ品番350-7773ゴールド長さ(m)7コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
  • ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリック

    ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド

    ホーリック
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    プラグ金メッキHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
  • 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド

    ホーリック
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5ケーブル種類メッシュイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-メス
  • HDMI延長ケーブル ホーリック

    HDMI延長ケーブル

    ホーリック(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
    コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応