カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホーリック
- 共立電子産業(9)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
- Raspberry Pi(4)
- ビット・トレード・ワン(6)
- スイッチサイエンス(1)
- RS(2)
- SPARKFUN(1)
- カモン(1)
- テラユナイテッド(1)
- a bit better circuit(1)
「raspberry pi 4 model b」の検索結果
特価

HDMI-microHDMI変換アダプター(7cm)
ホーリック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷HDMIケーブルのコネクタをmicroHDMIコネクタに変換するアダプター Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応 3D対応(1080pフルHDが可能) DeepColorに対応コネクタ形状HDMI標準(タイプA/メス)-microHDMI(タイプD/オス)ケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(mm)70コネクタサイズW9×H7×D38.5mmケーブル色黒