スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (68) 自動車用品 (6,714) ブランド: NAKANOブランド: マークテックすべて解除
漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L マークテック (5件のレビュー) 当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途 自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト 色 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
スーパーチェック マークテック (4件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1本(225mL)ほか
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途 (金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ 450型エアゾール缶 規格 JIS 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.42L
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶 マークテック 欠品中
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
用途 一般材料用 種別 洗浄液 比重 0.69 引火点(℃) -5前後 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 18L RoHS指令(10物質対応) 対応 洗浄方式 溶剤除去法 危険物の性状 非水溶性
探傷剤 マークテック 当日出荷 から 6日以内出荷
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途 [金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。 種別 浸透液 使用温度範囲(℃) 10~50 容器 ローヤル缶 比重 0.89 引火点(℃) 85 粘度 4.2 洗浄方式 水洗除去法 適合規格 JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型 マークテック 7日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 色 無色 使用温度範囲 -5~50℃ 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 比重 0.69 引火点(℃) -5前後 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 225mL RoHS指令(10物質対応) 対応 洗浄方式 溶剤除去法 危険物の性状 非水溶性
現像剤 マークテック 当日出荷 から 5日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途 金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
洗浄剤/除去剤 マークテック 4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途 金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用 マークテック (1件のレビュー) 欠品中
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途 脱脂洗浄剤 トラスコ品番 120-4180 タイプ 速乾性 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 18L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 18000 繰り返し・詰め替え 対応
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型 マークテック 7日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 使用温度範囲 -5~50℃ 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 225mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST JUMBO 600型 マークテック ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1箱(300mL×12本)
当日出荷
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
用途 一般材料用 種別 洗浄液 比重 0.69 引火点(℃) -5前後 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3.6L 洗浄方式 溶剤除去法 危険物の性状 非水溶性
浸透液 マークテック 4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途 金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型 マークテック 当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
用途 磁粉探傷試験用磁粉スプレー 種別 磁粉液 トラスコ品番 120-4194 容器 エアゾール 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶 マークテック 当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途 染色浸透探傷試験用現像剤 種別 現像液 トラスコ品番 120-4150 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 4L缶 マークテック 当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 使用温度範囲 -5~50℃ 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 比重 0.69 引火点(℃) -5前後 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4L 洗浄方式 溶剤除去法 危険物の性状 非水溶性
浸透液OD-2800NK 1L マークテック 当日出荷
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液一般材料検査用水洗性蛍光浸透液蛍光輝度が高く、高感度探傷性能は従来品と同程度となります。
用途 金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃) 80.0以上 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 粘度(mm2 /s) (38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃) 0.84±0.02 危険物の性状 非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテック 欠品中
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用現像剤 種別 現像液 トラスコ品番 120-4136 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 2.46L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
スーパーチェック マークテック ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1本(480g)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
不燃性染色浸透探傷剤
用途 金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査
非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査 適合規格 JIS Z 2343-2ISO 3452-2 危険物の類別 非危険物
スーパーチェック 浸透液 マークテック 当日出荷
信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用浸透液。 トラスコ品番 153-3429 材質 主成分:染料、溶剤 色 赤 容量(mL) 420 種類 液:浸透 危険物の類別 非危険物
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック 6日以内出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
水で10倍に薄めて使用します。
試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途 発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様 漏洩検査液 トラスコ品番 802-0023 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml マークテック 6日以内出荷
発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。
TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所
と程度が分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途 発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様 漏洩検査液 トラスコ品番 120-4184 容器 樹脂ボトル 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型 マークテック 6日以内出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 トラスコ品番 120-4145 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶 マークテック 9日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途 染色浸透探傷試験用現像剤 種別 現像液 トラスコ品番 802-0007 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
洗浄剤/除去剤 マークテック 4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 検査成績書 発行(JIS Z 2343)
浸透液 マークテック 4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性 検査成績書 発行(JIS Z 2343)
現像剤 マークテック 4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 検査成績書 発行(JIS Z 2343)
LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ マークテック 6日以内出荷 から 8日以内出荷
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能
小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません
検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途 蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V) AC100±10% 消費電力(W) 16(最大) 光源 紫外線:UV-LED 紫外線放射強度(μW/cm2 ) 中心:4050(照射距離381mm) ピーク波長(nm) LED:365±5 寿命 管球:10000時間(保証時間ではありません) ランプ スポット照射:電球色LED 使用環境温度(℃) 周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと) 寸法(幅W×長さL)(mm) 灯具:110× 135(グリップは含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 電源BOX:266×166×200 規格 JIS Z 2323準拠 付属品 試験成績書・取扱説明書 質量(kg) 電源BOX:約2 質量(g) 灯具:約500 関連資料 メーカーチラシ(0.68MB)
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 500ml マークテック 6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用
用途 磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別 磁粉液 トラスコ品番 120-4181 容器 樹脂ボトル 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml マークテック 5日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途 磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別 磁粉液 トラスコ品番 120-4178 容器 樹脂ボトル 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶 マークテック 6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 トラスコ品番 120-4154 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性