カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
    • ガス漏れ検知スプレー(1)
    • 探傷剤(7)
絞り込み
ブランド
  • マークテック
  • モノタロウ(1)
  • ピグ(31)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • アズワン(7)
  • JOHNAN(2)
  • GTG ENGINEERING(1)
  • NPS CORP(3)
  • Sysbel(1)
  • カクイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • コーセル(119)
  • RS PRO(92)
  • ベン(86)
  • 武蔵オイルシール工業(78)
  • Legris(レグリ)(69)
  • TDKラムダ(53)
  • KYOCERA AVX(53)
  • TRACO POWER(50)
  • エレコム(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漏洩」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L マークテック漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1Lマークテック(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1L)
当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト淡黄色/青白蛍光色仕様漏洩検査液外観淡黄色液体/青白蛍光色アズワン品番64-6809-21危険物の類別非危険物
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1Lマークテック
5,998税込6,598
1缶(1L)
当日出荷
仕様漏洩検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1Lマークテック
19,980税込21,978
1缶(1L)
当日出荷
仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0016危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ マークテックLEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰマークテック
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100±10%消費電力(W)16(最大)光源紫外線:UV-LED紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)ピーク波長(nm)LED:365±5寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)ランプスポット照射:電球色LED使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200規格JIS Z 2323準拠付属品試験成績書・取扱説明書質量(kg)電源BOX:約2質量(g)灯具:約500関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型 マークテック漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型マークテック
17,980税込19,778
1箱(12本)
当日出荷
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18Lマークテック
79,980税込87,978
1缶(18L)
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250mlマークテック
33,980税込37,378
1箱(20本)
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番120-4184容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0014容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0015容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーライトD-40L マークテックスーパーライトD-40Lマークテック
999,800税込1,099,780
1台
22日以内出荷
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)100光源【紫外線】UV-LED再点灯時間瞬時点灯ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)LED寿命(時間)10000(代表値)調光方式LED出力の調整可能(20~100%)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)関連資料(0.33MB)
スーパーライトE-40L マークテックスーパーライトE-40Lマークテック
679,800税込747,780
1台
22日以内出荷
省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル
用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)70光源【紫外線】UV-LED 5個再点灯時間瞬時点灯ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)調光方式LED出力の調整可能(20~100%)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270質量(kg)約7.5付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)関連資料(0.25MB)
漏洩特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 漏洩