カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • マークテック
  • モノタロウ(1)
  • Hydrangea(15)
  • アズワン(7)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(6)
  • TRUSCO(4)
  • UVP(4)
  • ナリカ(4)
  • メイコー(4)
  • ケニス(3)
  • Hapyson(ハピソン)(3)
  • サウスウォーカー(3)
  • エスコ(2)
  • KONTEC(コンテック)(2)
  • サンハヤト(2)
  • OPTIMA(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • オオサキメディカル(2)
  • PADICO(パジコ)(2)
  • OPTO SUPPLY(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uv 365nm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ マークテック

    LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ

    マークテック
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
    用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品試験成績書・取扱説明書質量(kg)電源BOX:約2質量(g)灯具:約500規格JIS Z 2323準拠消費電力(W)16(最大)入力電圧(V)AC100±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)光源紫外線:UV-LEDピーク波長(nm)LED:365±5ランプスポット照射:電球色LED紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
  • スーパーライトE-40L マークテック

    スーパーライトE-40L

    マークテック
    679,800税込747,780
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル
    用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)約7.5消費電力(W)70入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270光源【紫外線】UV-LED 5個ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
  • スーパーライトD-40L マークテック

    スーパーライトD-40L

    マークテック
    999,800税込1,099,780
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
    用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0消費電力(W)100入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175光源【紫外線】UV-LEDピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(代表値)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)