カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンケン電気
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- TRUSCO(1)
- ムラエ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vr150b」の検索結果
特価

電源整流ダイオード1000V/1A
サンケン電気¥77税込¥851個3日以内出荷高温逆方向漏れ電流が大きい:H・Irが最大200μAと大きい (Vr=Vrm Tj=150℃) お勧めポイント 姉妹品:EM-1Y EM-1Z EM-1 EM-1A EM-1B と姉妹品です。 逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が20μAと小さい。RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.97パッケージAxial最大逆電圧(V)1000サージ電流(A)1.0(50Hz)