カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- 井筒製作所
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(1)
- KITZ(キッツ)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- エムオースプレーイング(1)
- シヤチハタ(6)
- ミヤコ自動車(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 多摩興業(1)
- 日東工業(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「pn20a」の検索結果
特価

SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SPN 304 沈みP NPT
井筒製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 304 四角P NPT
井筒製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 20A
井筒製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプの六角変換ニップルです。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理しております。材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/4×NPT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 20A
井筒製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスPT・オスNPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/4×NPT 3/4長さL(mm)50最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H36RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L PT×NPT変換ソケット 20A
井筒製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。材質SUS304/316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 3/4×NPT 3/4長さL(mm)42最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
SPN 316L 沈みP NPT
井筒製作所¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応