カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 井筒製作所
- BOURNS(23)
- ヤマト特殊鋼(3)
- ナゴヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「srn-8a」の検索結果
特価

SRN 304 ロックナット
井筒製作所¥449税込¥4941個当日出荷最高使用圧力(MPa)2.00(-20~40℃)材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ
井筒製作所¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応