絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Amarylloのロゴ

Amaryllo

Amarylloはホームセキュリティーカメラのパイオニア企業です。360°自動追尾、顔認証といった独自の機能の他、プライバシー保護やカメラ盗難時対策など、安心を守る為の十分な機能を1台に備えた防犯カメラを取り揃えております。弊社はAmaryllo正規代理店なので、ご購入後のフォローもご安心下さい。

会社情報
会社名株式会社サイホー
設立1961/07/07
所在地〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合6-18-7
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用自動追跡防犯カメラ Ares Pro Amaryllo屋外用自動追跡防犯カメラ Ares ProAmaryllo
51,980税込57,178
1台
当日出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプタートラスコ品番369-0141材質プラスチック幅(mm)130ブラック高さ(mm)160使用温度範囲(℃)チルト:-40~60奥行(mm)110電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fpsイメージセンサー1/2.7型CMOS
自動追跡ポータブル防犯カメラ”Hermes” Amaryllo自動追跡ポータブル防犯カメラ”Hermes”Amaryllo
12,980税込14,278
1台
当日出荷
持ち運びしやすく、出張先等でのセキュリティ対策に。電源がUSBプラグな為、任意のソケットで充電可能です。動きや音に反応して水平方向に240度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途出張先等での防犯対策に。事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品壁取付ブラケット、電源アダプター、電源アダプタートラスコ品番195-5131材質プラスチック幅(mm)36ホワイト高さ(mm)121奥行(mm)36電源(V)USB電源USB角度(°)パン:-80~80解像度動画:720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵1×1画質1280×720画素数最大:100万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fpsイメージセンサー1/4型CMOS
ソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” Amarylloソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton”Amaryllo
33,980税込37,378
1台
当日出荷
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品取付具(ネジ、アンカー付)トラスコ品番195-5135材質プラスチック幅(mm)130ブラック高さ(mm)280使用温度範囲(℃)チルト:-40~60奥行(mm)110電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fps給電方式E26照明ソケットイメージセンサー1/2.7型CMOS
ソケット型自動追跡防犯カメラ”Zeus” Amarylloソケット型自動追跡防犯カメラ”Zeus”Amaryllo
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品ネジトラスコ品番195-5134材質プラスチック幅(mm)100ホワイト高さ(mm)267使用温度範囲(℃)チルト:-20~10奥行(mm)100電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fps給電方式E26照明ソケットイメージセンサー1/2.7型CMOS
自動追跡防犯カメラ”Apollo” Amaryllo自動追跡防犯カメラ”Apollo”Amaryllo
22,980税込25,278
1台
当日出荷
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品壁取付ブラケット(ネジ・アンカー付)、電源アダプター、電源アダプタートラスコ品番195-5133材質プラスチック幅(mm)100ホワイト高さ(mm)90使用温度範囲(℃)チルト:-20~10奥行(mm)100電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fpsイメージセンサー1/2.7型CMOS