カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エコバックスジャパン
- コミネ(20)
- SKC(環境測定)(17)
- TP-LINK(3)
- ホンダ(2)
- アンセル(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- セーラー万年筆(1)
- CORSAIR(1)
「decot」の検索結果

ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE
エコバックスジャパン¥151,637税込¥166,8011個5日以内出荷エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5集塵容量(L)0.3本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300