カテゴリ

  • 家電(18)
  • 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
  • エコバックスジャパン
  • マキタ(2)
  • 太知ホールディングス(1)
  • ベルソス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deebot x1 omni」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EEエコバックスジャパン
151,637税込166,801
1個
5日以内出荷
エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5集塵容量(L)0.3本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭きエコバックスジャパン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
DEEBOT ゴミパック3個入り 【X1 OMNI用】 エコバックスジャパンDEEBOT ゴミパック3個入り 【X1 OMNI用】エコバックスジャパン
2,198税込2,418
1パック(3個)
当日出荷
適合機種X1 OMNI用
DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用) エコバックスジャパンDEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用)エコバックスジャパン
1,698税込1,868
1パック(3枚)
当日出荷
適合機種X1 OMNI用
DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3) エコバックスジャパンDEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)エコバックスジャパン
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
適合機種X1 TURBO/OMNI
ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N30 PROエコバックスジャパン
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
【進化したクリーニング技術で清掃力を解き放つ】DEEBOT N30 PROは、ZeroTangle 2.0 絡まり防止技術とOZMOモップシステムを組合せ、高効率の吸引と精密なエッジクリーニングを実現します。11000Paの強力な吸引力を備え、カーペットを効率よく掃除します。【高度なインテリジェンスと確かなパフォーマンスで巡回ルートを作成】わずか8分で最大100平方メートルのエリアを分析できる高速マッピング技術で、DEEBOT N30 PROは正確に部屋を巡回することができます。高度な障害物検知機能により、最大20mmの障害物を乗り越え、さまざまな表面で効率よく清掃できます。大容量バッテリーは一回の充電で広範囲をカバーし、家全体を清掃するのに最適です。ユーザーフレンドリーなデザインで、直感的な清掃を手元から使いやすいアプリを通じて、高度なカスタマイズ設定を提供し、スマートフォン上は直感的な制御項目で清掃のルーティン化をサポートします。吸引力、水流、清掃スケジュールなどを気楽に管理できます。
質量(kg)3.92タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×353×104充電時間(時間)6.5運転時間(分)320ダストボックス容量(mL)350
DEEBOT Y1/ Y1 PRO用アクセサリーキット エコバックスジャパンDEEBOT Y1/ Y1 PRO用アクセサリーキットエコバックスジャパン
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
エコバックス DEEBOT Y1 PRO用 アクセサリーキットです。内容物:メインブラシ ×1、サイドブラシ×2、フィルター×3。交換頻度: 3~6ヵ月ごと。
DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(DEEBOT X1 PLUS用) エコバックスジャパンDEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(DEEBOT X1 PLUS用)エコバックスジャパン
2,198税込2,418
1パック(3枚)
4日以内出荷
適合機種X1 OMNI用
抗菌機能付きゴミパック3個入り。 エコバックスジャパン抗菌機能付きゴミパック3個入り。エコバックスジャパン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
抗菌機能付きゴミパック3個入り。
対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT T9 AIVI +・DEEBOT T9+・DEEBOT N8 PRO+・DEEBOT N8+・DEEBOT T8 AIVI+・DEEBOT OZMO T8+・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[グレー]・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[ホワイト]
DEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用) エコバックスジャパンDEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用)エコバックスジャパン
1,998税込2,198
1パック(25枚)
当日出荷
適合機種T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用
DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用 エコバックスジャパンDEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用エコバックスジャパン
3,698税込4,068
1個(1L)
当日出荷
適合機種X1 OMNI専用
DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用) エコバックスジャパンDEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用)エコバックスジャパン
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。
セット内容メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
DEEBOT 交換用クリーニングモップ 3枚入り【OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用】 エコバックスジャパンDEEBOT 交換用クリーニングモップ 3枚入り【OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用】エコバックスジャパン
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用交換用清掃モップ。ロボット掃除機の後方に取り付ける「大型モップ」3枚入り。
入数1パック(3枚入り)
ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCycloneエコバックスジャパン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
【OZMOローラー2.0: 超強圧3800Paの高速スクラブで、頑固な汚れを徹底洗浄】3800Paの圧力?従来のデュアルプレートシステムの16倍の強さを誇るOZMOローラー2.0が、頑固な汚れを簡単に取り除きます。連続的な水の供給によりモップを常に清潔に保ち、衛生的な清掃を実現します。DEEBOTは200rpmの速度で1分間に200回のスクラブとすすぎを行い、床に拭き筋を残すことなく仕上げ、汚れた水跡を残しません。さらに、デュアル洗浄液切替ソリューションの高性能な専用洗浄剤によって、頑固な汚れも除去可能です。【新型TruEdge 3.0: 壁際1.5cmに伸びる驚異の到達力で、隅々まで完璧清掃】強化されたTruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジーは、1.5cm長く伸びたエアクッション式のローラーを搭載し、DEEBOTがまるで音もなく壁際を滑るように走行。家具を傷つけることもありません。可変式クッションシステムがリアルタイムで床面に適応し、隅から隅まで完璧な清掃を実現します。【ZeroTangle 3.0: 絡まりゼロで、ストレスフリーな清掃体験】ZeroTangle 3.0技術は、エコバックスの先進的なデュアルブラシシステムを採用。ARCleanサイドブラシとCyclone-Directedローラーブラシを組み込むことで、絡まりゼロの操作を実現し、もう髪の毛が巻き付く絡まる心配はありません。【AI Stain Detection 2.0: 汚れを賢く感知し、よりスマートな清掃を実現】AI Stain Detection 2.0により、DEEBOTは汚れの種類や程度に応じて清掃戦略を調整します。【PowerBoostテクノロジー: 永続的な実行時間、一貫したパフォーマンス】DEEBOT X11の革新的なPowerBoostテクノロジーは、超高速のエネルギーブーストとノンストップの清掃を提供し、掃除体験を一新します。PowerBoostテクノロジーにより3分間の充電でバッテリーを6%回復させ、DEEBOT X11はインテリジェンス駆動による連続稼働を実現し、広大なエリアでも途中で止まることなく、1回で清掃を完了できます。【PureCyclone搭載による世界初のOmniCycloneステーション】業界で初めてOMNIステーションにPureCyclone 2.0を搭載し、ユーザーはダストバッグ交換の煩わしさから完全に解放されました。大容量の1.6Lダストボックスを備えたDEEBOTは、最小限のメンテナンスで最大48日間稼働できます。【75℃熱水浸せい洗浄で、頑固な汚れを浮かせて落とす】フローティングタンクは、75℃の熱水を一定に保つか、温度を制御しながら貯蔵します。これにより、ローラーモップが回転している間は常に熱水に完全に浸され、頑固な汚れを溶かして浮かせ、より徹底した清掃が可能になります。清掃後には、タンクが汚れた水を一方向にすすぎ、排出するため、残留物が溜まるのを防ぎ、モップとタンクを常に清潔に保ちます。【TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能】TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能は、革新的な機械式登坂システムを採用しており、ご家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えます。
付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、モッププレート×2、クイックガイド、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/380×493×465本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351×98水タンク容量(L)ステーション:3.2上水/2.7下水充電時間(分)200電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/61.8稼働時間(分)最大200ダストボックス容量(mL)本体:220
抗菌フィルター入りアクセサリーキット エコバックスジャパン抗菌フィルター入りアクセサリーキットエコバックスジャパン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌機能付き交換アクセサリーキット。
T10/X1交換アクセサリーキット エコバックスジャパンT10/X1交換アクセサリーキットエコバックスジャパン
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。【入数】 メインブラシ:1本、 サイドブラシ:4個、 フィルター:3個【対応機種】・ DEEBOT T10 ・ DEEBOT T10 PLUS ・ DEEBOT T10 OMNI
メインブラシ1個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用) エコバックスジャパンメインブラシ1個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)エコバックスジャパン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
ローラーモップ1個入り(DEEBOT X8 PRO OMNI用) エコバックスジャパンローラーモップ1個入り(DEEBOT X8 PRO OMNI用)エコバックスジャパン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
対象機種:X8PRO OMNI
抗菌アクセサリーキット(DEEBOT X8 PRO OMNI用) エコバックスジャパン抗菌アクセサリーキット(DEEBOT X8 PRO OMNI用)エコバックスジャパン
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
対象機種:X8PRO OMNIキット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×2個、抗菌フィルター×3個
DEEBOT 交換用モップ 3枚入り【OZMO SLIM10/11/15専用】 エコバックスジャパンDEEBOT 交換用モップ 3枚入り【OZMO SLIM10/11/15専用】エコバックスジャパン
2,298税込2,528
1パック(3枚)
4日以内出荷
適合機種OZMO SLIM10/11/15専用
抗菌フィルター3個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン抗菌フィルター3個入り(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
掃除機カテゴリ