カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • エコバックスジャパン
  • メディアカバーマーケット(64)
  • WEIDMULLER(15)
  • Omnicharge(10)
  • エフケイシステム(5)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • サンワサプライ(2)
  • Omnifit(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 十川ゴム(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • CATEYE(1)
  • マイクロソフト(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • DIGILENT(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omni 20」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌ゴミパック3個入り エコバックスジャパン抗菌ゴミパック3個入りエコバックスジャパン
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌フィルター入りアクセサリーキット エコバックスジャパン抗菌フィルター入りアクセサリーキットエコバックスジャパン
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌機能付き交換アクセサリーキット。
新OZMO Turbo用モップパッド(2ペア) エコバックスジャパン新OZMO Turbo用モップパッド(2ペア)エコバックスジャパン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
OMNI/TURBO交換用モップセット。
対応機種X1/T10/T20 OMNI/X1 TURBO専用
ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCycloneエコバックスジャパン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
【OZMOローラー2.0: 超強圧3800Paの高速スクラブで、頑固な汚れを徹底洗浄】3800Paの圧力?従来のデュアルプレートシステムの16倍の強さを誇るOZMOローラー2.0が、頑固な汚れを簡単に取り除きます。連続的な水の供給によりモップを常に清潔に保ち、衛生的な清掃を実現します。DEEBOTは200rpmの速度で1分間に200回のスクラブとすすぎを行い、床に拭き筋を残すことなく仕上げ、汚れた水跡を残しません。さらに、デュアル洗浄液切替ソリューションの高性能な専用洗浄剤によって、頑固な汚れも除去可能です。【新型TruEdge 3.0: 壁際1.5cmに伸びる驚異の到達力で、隅々まで完璧清掃】強化されたTruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジーは、1.5cm長く伸びたエアクッション式のローラーを搭載し、DEEBOTがまるで音もなく壁際を滑るように走行。家具を傷つけることもありません。可変式クッションシステムがリアルタイムで床面に適応し、隅から隅まで完璧な清掃を実現します。【ZeroTangle 3.0: 絡まりゼロで、ストレスフリーな清掃体験】ZeroTangle 3.0技術は、エコバックスの先進的なデュアルブラシシステムを採用。ARCleanサイドブラシとCyclone-Directedローラーブラシを組み込むことで、絡まりゼロの操作を実現し、もう髪の毛が巻き付く絡まる心配はありません。【AI Stain Detection 2.0: 汚れを賢く感知し、よりスマートな清掃を実現】AI Stain Detection 2.0により、DEEBOTは汚れの種類や程度に応じて清掃戦略を調整します。【PowerBoostテクノロジー: 永続的な実行時間、一貫したパフォーマンス】DEEBOT X11の革新的なPowerBoostテクノロジーは、超高速のエネルギーブーストとノンストップの清掃を提供し、掃除体験を一新します。PowerBoostテクノロジーにより3分間の充電でバッテリーを6%回復させ、DEEBOT X11はインテリジェンス駆動による連続稼働を実現し、広大なエリアでも途中で止まることなく、1回で清掃を完了できます。【PureCyclone搭載による世界初のOmniCycloneステーション】業界で初めてOMNIステーションにPureCyclone 2.0を搭載し、ユーザーはダストバッグ交換の煩わしさから完全に解放されました。大容量の1.6Lダストボックスを備えたDEEBOTは、最小限のメンテナンスで最大48日間稼働できます。【75℃熱水浸せい洗浄で、頑固な汚れを浮かせて落とす】フローティングタンクは、75℃の熱水を一定に保つか、温度を制御しながら貯蔵します。これにより、ローラーモップが回転している間は常に熱水に完全に浸され、頑固な汚れを溶かして浮かせ、より徹底した清掃が可能になります。清掃後には、タンクが汚れた水を一方向にすすぎ、排出するため、残留物が溜まるのを防ぎ、モップとタンクを常に清潔に保ちます。【TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能】TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能は、革新的な機械式登坂システムを採用しており、ご家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えます。
付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、モッププレート×2、クイックガイド、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/380×493×465本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351×98水タンク容量(L)ステーション:3.2上水/2.7下水充電時間(分)200電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/61.8稼働時間(分)最大200ダストボックス容量(mL)本体:220
ロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNIエコバックスジャパン
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
【OZMOローラー定圧式常時モップシステムによる、優れた清掃体験】OZMOローラー 定圧式常時洗浄モップシステムを搭載し、より強力なモッピング体験を提供します。16個のクリーンウォーターノズルが、汚れた水を掻き取った後、新鮮な水をモップに戻し、モップを常に清潔に保ちます。200RPMのスピードは、1分間に200回の高速スクラブとすすぎ動作に相当し、モップが効果的に掃除跡や二次汚染を防ぎます。【アップグレードされたTruEdge 2.0で、完璧なエッジクリーニングを実現】アップグレードされたTruEdge 2.0により、ローラーモップがエッジクリーニング中に動的に伸縮し、隅や角の清掃範囲を最大限に広げます。さらに、強化されたセンサーアルゴリズムと最新のTruEdge 3Dエッジセンサーとの組み合わせにより、連続可変式のローラーモップは、さまざまなタイプの隅や角に適応し、衝突を回避しながらエッジに近づいて清掃できます。また、サイドブラシが自動で伸縮し、内角の死角に到達することで、極めて高い清掃カバー率を実現します。【18,000Paの強力な吸引力、比類のない清潔さを実現】超高速ファンを搭載したDEEBOT X8は、18,000Paの強力な吸引力を発揮し、画期的な掃き掃除と吸引性能を実現します。【ZeroTangle 2.0 アンチタンブルテクノロジーで、髪の毛の絡みつきを最小限に】DEEBOT X8は、画期的なZeroTangle 2.0の3Vアンチタンブルテクノロジーを搭載しています。45度のV字型角度のブラシデザインが、髪の毛がブラシの隙間深く入り込むのを巧みに防ぎます。【カーペットに特別な配慮を】DEEBOT X8は、カーペットの清掃に特化した機能を搭載しています。「カーペットファースト」機能により、まず乾燥したモップはモップが乾燥した状態で汚れない状態を保つことができます。TruEdge 3Dエッジセンサーは、カーペットの隅に沿って正確に掃除します。【新しいYIKO-GPTは、リアルタイムでより滑らかな対話を】大規模言語モデル(LLM)を搭載したYIKO-GPTは、簡単なチャットでロボットにスムーズに指示を出すことができます。テキストでも音声メッセージでも、どこからでも素早く、複数回にわたる会話やコマンドを理解し実行できます。
付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、水タンク(装着済み)、クリーニングモップ(装着済み)、ユーザーマニュアル、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)容量【ダストボックス】本体:220mL、ステーション:3L【水タンク】本体:110mL(上)+95mL(下)、ステーション:4L上水/4L下水定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351.5×98充電時間(時間)4.37電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/65稼働時間(分)最大194(水量15段階以下、水拭きのみ)
角パイプ 20 20特集