カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • エコバックスジャパン
  • CATEYE(キャットアイ)(2)
  • RF SOLUTIONS(1)
  • BANALE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omni3」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEEBOT ゴミパック3個入り 【X1 OMNI用】 エコバックスジャパン

    DEEBOT ゴミパック3個入り 【X1 OMNI用】

    エコバックスジャパン
    2,198税込2,418
    1パック(3個)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI用
  • 抗菌フィルター3個入り(X2 OMNI/X2 COMBO用) エコバックスジャパン

    抗菌フィルター3個入り(X2 OMNI/X2 COMBO用)

    エコバックスジャパン
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    X2 OMNI/X2 COMBO用 抗菌フィルター3個入りです。
    対象機種X2 OMNI/X2 COMBO
  • 抗菌フィルター3個入り(DEEBOT T50 PRO OMNI用) エコバックスジャパン

    抗菌フィルター3個入り(DEEBOT T50 PRO OMNI用)

    エコバックスジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:T50PRO OMNI
  • 抗菌フィルター3個入り(DEEBOT X8 PRO OMNI用) エコバックスジャパン

    抗菌フィルター3個入り(DEEBOT X8 PRO OMNI用)

    エコバックスジャパン
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:X8PRO OMNI
  • ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用) エコバックスジャパン

    ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)

    エコバックスジャパン
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
  • 抗菌ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用) エコバックスジャパン

    抗菌ゴミパック3個入り(DEEBOT X8PRO OMNI/T50 PRO OMNI兼用)

    エコバックスジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:X8PRO OMNI、T50PRO OMNI
  • DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3) エコバックスジャパン

    DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)

    エコバックスジャパン
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    適合機種X1 TURBO/OMNI
  • ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI

    エコバックスジャパン
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【81mmの超薄型デザイン】。完全内蔵型dToF LiDARモジュールによる高さ81mmの超薄型デザインを採用し、低い家具の下や手の届きにくい場所もスムーズに清掃し、清掃範囲と清掃効率を向上させます。3D構造化ライトとAI駆動のRGBカメラを組み合わせることで、薄暗い場所や狭いスペースでも徹底的に掃除し、隠れた汚れを取り除き、常に家を清潔に保ちます。【TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング】。TruEdge 2.0は、奥まったコーナーにまで届く伸縮性ある革新的なサイドブラシと、エッジとの距離を1mm以内に維持する連続可変型モッププレートを組み合わせ、驚くほどの清掃カバー率を実現します。多次元センサー、完全内蔵型dToF LiDAR、3D構造化ライトとRGBカメラによりサポートされたこのTruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニングテクノロジーは、あらゆる表面を徹底的にクリーニングします。【AIVI 3D 3.0 OMNI-Approachテクノロジー】。大規模視覚言語モデル(Vision-Language Model, VLM)を搭載したAIVI 3D 3.0 OMNI アプローチテクノロジーを採用しています。この先進技術により、あらゆる障害物をリアルタイムで認識・識別し、その障害物の輪郭に沿ってエッジクリーニングの境界マーカーとして無駄なく清掃します。視覚モジュールと構造化ライトモジュールが連携することで、認識した障害物の境界を継続的にモニタリングし、障害物を避けることなく、障害物に沿って隅々まで清掃することが可能です。【ZeroTangle 2.0テクノロジー】。トリプルV字構造を採用したZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載。45°のV字型絡まり防止ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラルブラシで髪を中央に集め、V字型のコームアレイで髪の毛の絡まりをほぐします。この3種のV字型の組み合わせにより、髪の毛の絡まりを最小限に抑え、メンテナンスを簡単にしながら、毎回の清掃で最高のパフォーマンスを実現します。【15,000Paの強力な吸引力】。速モーターと直通ダクト設計により、15,000Paの強力な吸引力を実現。カーペットや床の奥深くに入り込んだホコリや汚れを効率的に除去し、徹底的に隅々まで行き届いた清掃を実現します。【OZMO Turbo 2.0】。OZMO Turbo 2.0は、回転する2つのモップと5段階の清掃技術を採用し、醤油やコーヒーなどの頑固な汚れを効果的に分解します。強力な汚れ除去性能と継続的な水補給により、床を隅々までピカピカに保ちます。【OMNIステーション】。アップグレードされたオールインワンOMNIステーションは、比類のない利便性と清掃の自動化を提供します。自動ゴミ収集、45℃の自動温風乾燥、自動洗剤補充、インテリジェントなオフピーク充電機能を搭載。さらに、双方向スクレーパーと70℃の温水モップ洗浄機能により、モップとモップベースを自動セルフクリーニングするため、メンテナンスの手間を省きます。【自動セルフクリーニング】。OMNIステーションの底部は、高温水流を利用した回転式スクレーパーによって効果的に清掃されるため、手動でのメンテナンスが不要です。【モップ自動リフトアップとカーペットクリーニング】。カーペット認識センサーと高度な清掃アルゴリズムを搭載したDEEBOT T50シリーズは、カーペットの位置やサイズを自動的に検出し、モップを最大9mm持ち上げてカーペットを濡らしません。【YIKO-GPT AI音声アシスタント】。ECOVACSは、日常の清掃ルーティーンに直感的な技術を融合させた、画期的なYIKO-GPT AI音声アシスタントを導入しました。ECOVACS Homeアプリを通じて音声メッセージやテキストで希望の清掃モードを送信するか、ハンズフリーの音声コマンドを使用することで、DEEBOTを自在にコントロールできます。
    付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、クリーニングモップ×2、モッププレート×2、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.7×351.6×81充電時間(時間)3.7電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/63水タンク容量(mL)55稼働時間(分)最大255(静音モード)ダストボックス容量(mL)本体:260
  • 抗菌アクセサリーキット(DEEBOT X8 PRO OMNI用) エコバックスジャパン

    抗菌アクセサリーキット(DEEBOT X8 PRO OMNI用)

    エコバックスジャパン
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    対象機種:X8PRO OMNI。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×2個、抗菌フィルター×3個
  • T10/X1交換アクセサリーキット エコバックスジャパン

    T10/X1交換アクセサリーキット

    エコバックスジャパン
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。【入数】 メインブラシ:1本、 サイドブラシ:4個、 フィルター:3個。【対応機種】・ DEEBOT T10 ・ DEEBOT T10 PLUS ・ DEEBOT T10 OMNI
関連キーワード
業務用掃除機カテゴリ