カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エコバックスジャパン
- ベルポニー(12)
- 長野計器(2)
- 日東工器(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- 品川商工(2)
- プルトンチェン(1)
- エナパック(1)
- TMEHジャパン(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- RENOGY JAPAN(1)
「pa-30n」の検索結果

ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO
エコバックスジャパン¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷【進化したクリーニング技術で清掃力を解き放つ】。DEEBOT N30 PROは、ZeroTangle 2.0 絡まり防止技術とOZMOモップシステムを組合せ、高効率の吸引と精密なエッジクリーニングを実現します。11000Paの強力な吸引力を備え、カーペットを効率よく掃除します。【高度なインテリジェンスと確かなパフォーマンスで巡回ルートを作成】。わずか8分で最大100平方メートルのエリアを分析できる高速マッピング技術で、DEEBOT N30 PROは正確に部屋を巡回することができます。高度な障害物検知機能により、最大20mmの障害物を乗り越え、さまざまな表面で効率よく清掃できます。大容量バッテリーは一回の充電で広範囲をカバーし、家全体を清掃するのに最適です。ユーザーフレンドリーなデザインで、直感的な清掃を手元から使いやすいアプリを通じて、高度なカスタマイズ設定を提供し、スマートフォン上は直感的な制御項目で清掃のルーティン化をサポートします。吸引力、水流、清掃スケジュールなどを気楽に管理できます。質量(kg)3.92タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き)集塵容量(L)0.35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×353×104充電時間(時間)6.5運転時間(分)320