カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(39)
    • 水準器/水平器(15)
    • 墨打器/墨差し(5)
    • 測量用三脚(5)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(36)
  • シンワ測定(74)
  • ムラテックKDS(41)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • STS(21)
  • トプコン(4)
  • エビス(水平器)(127)
  • タジマツール(TJMデザイン)(83)
  • SK(新潟精機)(60)
  • PENTAX(5)
  • AFAM(アファム)(1,246)
  • IKO(日本トムソン)(1,376)
  • MAZDA(マツダ)(299)
  • Optibelt(477)
  • RS PRO(1,329)
  • SMC(322)
  • アサ電子工業(464)
  • エスコ(305)
  • フエニックス・コンタクト(552)
倍率(倍)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(2)
  • 32(1)
  • 36(1)
最短合焦距離(m)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 40(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レベル」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックス

    オートレベルGEO-MDシリーズ

    マイゾックス
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
    用途レベル(水平)出し、高低差測定セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54像正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2自動補正機構±15'
  • レベルブック(野帳・手簿) マイゾックス

    レベルブック(野帳・手簿)

    マイゾックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10冊)
    当日出荷
    使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
    用途測量データの記録寸法(mm)95×168
  • ロッドレベル マイゾックス

    ロッドレベル

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
  • レベルポインター マイゾックス

    レベルポインター

    マイゾックス(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    面倒なレベル出しが1回でOK。
    用途基礎のレベル出し
  • レーザーレベル受光器 MJ-RE2 マイゾックス

    レーザーレベル受光器 MJ-RE2

    マイゾックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    レーザーレベルMJ-300用受光器です。
    用途水平出し、造成、基礎の天端出し。材質プラスチック質量(g)180寸法高さ136×幅65×奥行25mm電源9Vアルカリ乾電池精度Hi±1mm Lo±2.5mmオートパワーオフ約7分マイゾックスコード21787201
  • レベルアーム 5/8インチ マイゾックス

    レベルアーム 5/8インチ

    マイゾックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
    長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
  • ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックス

    ロッドレベル ベルト付 RL-60T

    マイゾックス(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
    トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
  • 大工レベル MA-20 マイゾックス

    大工レベル MA-20

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
    用途レベル(水平)出し、高低差測定セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66倍率(倍)20精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54自動補正範囲±15’像正像視界1°20'分解力4.5"最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369
  • 自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス

    自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット

    マイゾックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
    用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
  • デジレベル250 マイゾックス

    デジレベル250

    マイゾックス
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
    使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
  • 自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス

    自動整準レーザーレベル MJ-600

    マイゾックス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    <30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
    質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
  • オートレベル CLシリーズ マイゾックス

    オートレベル CLシリーズ

    マイゾックス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    <持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
    質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2
  • 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス

    自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット

    マイゾックス
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    翌日出荷
    受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです。<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
    用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジレーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
  • レベルアーム 5/8インチ マグタイプ マイゾックス

    レベルアーム 5/8インチ マグタイプ

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
    長さ(mm)可動部:約480全長(mm)375質量(kg)5全高(mm)372耐荷重(kg)15適合サイズ(mm)260×115(マグネット面)ねじ径(inch)5/8マグネット上部4/下部1マイゾックスコード221522
  • マグネット式レベルアーム ブルーアーム マイゾックス

    マグネット式レベルアーム ブルーアーム

    マイゾックス
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。 吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
    用途マグネットが使えるところでのレベル出し仕様レベル用(5/8inch)寸法(mm)(吸着面)100×260使用温度(℃)80(短時間上限:120)吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265)マイゾックスコード219949
  • デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックス

    デジタル水平器デジレベルVシリーズ

    マイゾックス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
    付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
  • レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックス

    レーザーレベル用デジタル0セット

    マイゾックス
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
    用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-0584セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジレベル3D マイゾックス

    デジレベル3D

    マイゾックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
    仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
  • デジタル0セット受光器本体のみ マイゾックス

    デジタル0セット受光器本体のみ

    マイゾックス
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシレベルの大音量で受光をお知らせします。
    用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-5346セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベラー マイゾックス

    レベラー

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
    用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
  • ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックス

    ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL

    マイゾックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置にトラスコ品番735-6251材質アルミ全長(mm)755質量(kg)3.1色オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
  • マイスタッフ ボタン保護シート マイゾックス

    マイスタッフ ボタン保護シート

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    用途レベル出し、高低差の測定、測量全般仕様ボタン保護シール/5枚入タイプスタンダードマイゾックスコード218385
  • ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に付属品スパナ材質アルミ製全長(mm)1700質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
  • ランドレッグ・イエロー マイゾックス

    ランドレッグ・イエロー

    マイゾックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    9日以内出荷
    国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
    用途回転レーザー、オートレベルの設置に。トラスコ品番146-7030材質アルミニウム寸法(mm)(縮長~全長)1030~1710色イエローねじ径5/8インチねじ径(inch)5/8脚頭形状球面
  • リアルグリーンレーザー墨出器用受光器 マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器用受光器

    マイゾックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3876マイゾックスコード220910
  • サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面 マイゾックス

    サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
    トラスコ品番735-6498全長(mm)1100質量(kg)3.5色オレンジ全縮(mm)750定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199
  • リアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプ マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプ

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3875マイゾックスコード221325
  • NA700シリーズ マイゾックス

    NA700シリーズ

    マイゾックス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷
    耐久性と信頼のライカオートレベル
    用途レベル(水平)出し、高低差測定仕様完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス目盛間隔1°自動補正範囲±15'円形気泡管感度(mm)10'/2スタジア乗数100
  • 下水管スタッフ マイゾックス

    下水管スタッフ

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
    用途下水管の管底高の測定
  • アルゴーST マイゾックス

    アルゴーST

    マイゾックス
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    用途レベル出し、高低差測定、測量全般仕様専用ケースマイゾックスコード11055
  • 下水管スタッフ用管底用アーム マイゾックス

    下水管スタッフ用管底用アーム

    マイゾックス
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
    用途下水管の管底高の測定仕様管底用アーム50cmマイゾックスコード220857
  • レーザー墨出器  本体セット P-EX シリーズ マイゾックス

    レーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズ

    マイゾックス
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
    超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
    付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300
  • ランドレッグ・デュアルロックタイプ マイゾックス

    ランドレッグ・デュアルロックタイプ

    マイゾックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    二重ロックでしっかり固定。 ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。 スチールチップが大地をしっかりホールド。 マイゾックス独自の丈夫な構造。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に仕様5/8inch・平面材質アルミ全長(mm)1700質量(kg)4.3色(本体)オレンジ全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード219344
  • トランアーム マグタイプ マイゾックス

    トランアーム マグタイプ

    マイゾックス
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。 (TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
    用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適全長(mm)384質量(kg)5全高(mm)372ねじ径(mm)35耐荷重(kg)15マグネット上部4、下部1可動範囲(mm)490適合寸法(mm)260×115(マグネット部)マイゾックスコード222367
  • マルチクッションケース マイゾックス

    マルチクッションケース

    マイゾックス
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    各メーカーのレーザーレベルに対応 軽量、コンパクトで楽々移動 固めのクッション、仕切板で機械を守る 道具入れとしても使用可能 持ち手バンド、ショルダーベルト付き
    適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610外寸(mm)360×250×240内寸(mm)310×220×200マイゾックスコード222883
  • 2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス

    2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER

    マイゾックス
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    3日以内出荷
    cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
    仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
  • サミット缶 マイゾックス

    サミット缶

    マイゾックス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
    用途コンクリートの供試体型枠
  • 自動追尾用プリズムZERO220プラス マイゾックス

    自動追尾用プリズムZERO220プラス

    マイゾックス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
    セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ寸法(mm)45×65×50質量(g)137レベル(mm)40’/2(一体式)プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)0マイゾックスコード222305
  • 下水管スタッフ用アダプター マイゾックス

    下水管スタッフ用アダプター

    マイゾックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
    用途下水管の管底高の測定仕様アダプターマイゾックスコード210407
  • 牛方ポケットコンパス マイゾックス

    牛方ポケットコンパス

    マイゾックス
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
    用途林野測量