カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(61)
    • 標尺・ロッド(19)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(33)
  • SYS(シブタニ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(78)
  • 中西産業(6)
  • TRUSCO(28)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
  • ヤマヨ(50)
  • YSK[リニアシャフト](1)
  • ムラテックKDS(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • SMC(142,900)
  • コガネイ(3,204)
  • ミツビシ(1,416)
  • MAZDA(マツダ)(1,307)
  • トヨタ(1,163)
  • SHIMANO(シマノ)(1,048)
  • Festo(865)
  • 高田ベッド製作所(801)
  • RS PRO(650)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロッド」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューアルロッド マイゾックスニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
検測ロッド マイゾックス検測ロッドマイゾックス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
ニューアル5点セット マイゾックスニューアル5点セットマイゾックス(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248マイゾックスコード21007
ポイントクリップ マイゾックスポイントクリップマイゾックス(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(4個)
当日出荷
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用材質ABS樹脂質量(g)59
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONEマイゾックス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60関連資料(0.72MB)
標尺スタンドC マイゾックス標尺スタンドCマイゾックス
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。 ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示適合ロッド60mm幅用(2個入)材質プラスチック質量(g)45マイゾックスコード217253
フォトロッド 専用ケース付 マイゾックスフォトロッド 専用ケース付マイゾックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッドマイゾックス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
検測金具 マイゾックス検測金具マイゾックス(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mmトラスコ品番293-2661質量(g)136マイゾックスコード21055
ポイントクリップ マイゾックスポイントクリップマイゾックス
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード219878
測量用水準器 RL-40TS マイゾックス測量用水準器 RL-40TSマイゾックス(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
二ツ折標尺 64mm幅 マイゾックス二ツ折標尺 64mm幅マイゾックス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用厚さ(mm)13ロッド幅(mm)64
自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセットマイゾックス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
鉄筋ピタット マイゾックス鉄筋ピタットマイゾックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影適合鉄筋D10~D25材質プラスチック・マグネット
標尺スタンド マイゾックス標尺スタンドマイゾックス
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82マイゾックスコード210815
水糸ストップ(2個入) マイゾックス水糸ストップ(2個入)マイゾックス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単 水糸をしっかり固定、溝があるからズレにくい。 引っかけるだけの簡単&スピード固定。
寸法(mm)約25×73×43質量(g/個)約30適合寸法(mm)【ロッド】幅60、厚さ6、【水糸】Φ3
フォトロッドケース マイゾックスフォトロッドケースマイゾックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽くて丈夫なABS製です。 フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
用途フォトロッド用
ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックスロッドレベル ベルト付 RL-60Tマイゾックス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
標尺立て KS2 マイゾックス標尺立て KS2マイゾックス
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合ニューアルロッドトラスコ品番207-8880材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)幅(mm)75全長(mm)135高さ(mm)80
コーンペネトロメーター マイゾックスコーンペネトロメーターマイゾックス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
軟弱地盤には最適で、深さ、粘着性の測定や地盤断面の状況を把握するのに最適。
用途地盤の性状の調査付属品リング格納箱、携帯袋、スパナ構成プルービングリング(1KN)×1、コーン(硬鋼製焼入):(径2.87cm角度30°)×1、(径2.03cm角度30°)×1、貫入ロッド(1.6cmΦ×長さ50cm鋼製)×10、ハンドル(鋼管製)×1マイゾックスコード82511
ニューアル5点セット 60mm幅用ケース マイゾックスニューアル5点セット 60mm幅用ケースマイゾックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。
用途現場工事写真記録用適合NAR-5set寸法(mm)1100マイゾックスコード221319
ロッドクランプ TL-RC マイゾックスロッドクランプ TL-RCマイゾックス
999税込1,099
1台
当日出荷
受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築トラスコ品番408-8409厚さ(mm)30質量(g)115縦(mm)50横(mm)1600マイゾックスコード217838
ジョイント金具 マイゾックスジョイント金具マイゾックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ニューアルロッドプラスオプション。ニューアルロッドプラス継ぎ足し用ロッドをつなげるジョイント金具。
用途ニューアルロッド プラス オプション材質ステンレス寸法(mm)170×60×2.8マイゾックスコード223358
検束金具 FK型 マイゾックス検束金具 FK型マイゾックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強く、さびにくいステンレス製。 60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)質量(g)150マイゾックスコード222622
間隔ロッド マイゾックス間隔ロッドマイゾックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。 伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。 フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。 フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。
ロッド幅(mm)53(引き出し部)厚さ(mm)8.2(引き出し部)
簡易動的コーン貫入試験機 マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機マイゾックス
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
用途地盤の調査付属品片口スパナ×2、携帯袋ロッド用・ハンマー用×2セット内容コーン先端角度60°直径25mm(4.9cm2)鋼製焼入れ×1、ロッドΦ16×500mm5cm目盛付×9、短ロッドΦ16×コーン含む長さ500mm×1、ハンマー5kg鋼製当たり部焼き入れ×1、ノッキングヘッド鋼製×1、ガイドロッドΦ16落下ストローク500mmマイゾックスコード219225
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
ポイントカーソル マイゾックスポイントカーソルマイゾックス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
紅白の目盛でも見栄えのよいブルーのカーソル
用途ニューアルロッド専用質量(g)12寸法(mm)32×60トラスコ品番735-7931材質軟質塩ビマイゾックスコード111127
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
写真写りの良い目盛・数字 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
ロッドレベル マイゾックスロッドレベルマイゾックス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
簡易動的コーン貫入試験機用 ロッド マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機用 ロッドマイゾックス
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(ロッド)
マイゾックスコード223213
ニューアルロッドプラス マイゾックスニューアルロッドプラスマイゾックス
4,798税込5,278
1セット
翌々日出荷
ジョイント金具で継ぎ足し連結。 延長可能なニューアルロッド継ぎタイプだから現場までストレスなく移動可能。 ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。 継ぎ足しなので運送便での運賃負担が少ない。
材質(本体)アルミ/(ジョイント金具)ステンレスロッド幅(mm)60厚さ(mm)6寸法(mm)(ジョイント金具)170×60×2.8
簡易動的コーン貫入試験機用 先端ロッド マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機用 先端ロッドマイゾックス
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(先端ロッド)
マイゾックスコード223214
継ぎ足し用50cm マイゾックス継ぎ足し用50cmマイゾックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。
用途ニューアルロッド プラス オプション材質アルミ厚さ(mm)6長さ(cm)50ロッド幅(mm)60マイゾックスコード223357
エンドキャップ マイゾックスエンドキャップマイゾックス
449税込494
1セット(2個)
翌日出荷
ニューアルロッドプラスオプション。ロッド先端についている黒色プラスチック枠。
マイゾックスコード223359
レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックスレーザーレベル用デジタル0セットマイゾックス
38,980税込42,878
1台
当日出荷
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-0584セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
受光器 TL-RE/TL-RC マイゾックス受光器 TL-RE/TL-RCマイゾックス
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
本体の正面、側面、背面からでも受光位置確認可能。 オートパワーオフ。
用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源9V(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216606
受光器 RE-20IP/RC-2 マイゾックス受光器 RE-20IP/RC-2マイゾックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
防塵・耐水仕様(保護等級IP56) オートパワーカットオフ。 連続使用時間は約20時間。 屋外使用可能。
用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約160(乾電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと)検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216255
重量型標尺立て マイゾックス重量型標尺立てマイゾックス
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
張力に負けない重量タイプ。滑り止めシールで動きにくい。縦にも横にも使用可能。
関連資料(1.27MB)