カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(34)
絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(165)
- Kenko(ケンコートキナー)(114)
- omron(オムロン)(86)
- RS PRO(84)
- 大菱計器製作所(75)
- アカツキ製作所(KOD)(64)
- イトーキ(39)
- オーハウス(36)
- NEG(日電理化硝子)(34)
- SK(新潟精機)(33)
- TPP(30)
- AZLA(アズラ)(28)
- シンワ測定(27)
- エスコ(23)
- AMPHENOL(23)
- 理研計測器(22)
- イナバ(22)
- SK11(22)
- ブランドをもっと見る
「水準」の検索結果

測量用水準器 RL-40TS
マイゾックス(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
デジタル水平器デジレベルVシリーズ
マイゾックス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
水平器付基準球 アイ球
マイゾックス¥329,800税込¥362,7801個翌々日出荷基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。
バカボー君
マイゾックス(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
DM用精密ピンポール
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から翌々日出荷光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
ロッドレベル ベルト付 RL-60T
マイゾックス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
デジレベル3D
マイゾックス¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
ポール用水準器(本体着脱式)
マイゾックス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。用途ポールの垂直出しに
スタッフ用水準器 SB-60
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
ポール用水準器 (本体着脱式)
マイゾックス¥3,598税込¥3,9581個欠品中一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。用途ポールの垂直出しに適合ピンポールΦ9mm感度40'/2mmマイゾックスコード220477
スタッフ用水準器(着脱式)
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。仕様60'/2mmトラスコ品番735-7991対応ALG・SUN・STNマイゾックスコード111114
RTKポール Jタイプ
マイゾックス¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷から7日以内出荷携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8
標尺スタンド
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷用途水準測量時の標尺のささえ付属品専用ケース材質アルミ全長(mm)1850(全縮時1100)質量(kg)2.4有効幅(mm)40~100マイゾックスコード218905
プリズムポール
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個欠品中スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm付属品専用ケース全長(mm)2000質量(g)約945目盛(mm)5(2段目)取付ねじ5/8全縮(mm)1130ピッチ(cm)赤白20(1段目)
アルゴーST
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。付属品水準器(SB-60)、ケース付き質量(kg)3.8段数5全長(m)5全縮(mm)1350
プリズムポール (Eタイプ)
マイゾックス¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)用途一般測量、森林測量
収納型伸縮ピンポール
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
コンパクトプリズム パチプリ2
マイゾックス¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ寸法(mm)約50×32.8×27.6角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°本体質量(g)約26.5オフセット0mm適合ポール径(Φmm)9プリズム径(inch)0.7(約18mm)
追尾用360°プリズム REVO360
マイゾックス¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
RTKポール
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
伸縮式プリズムメジャーポール
マイゾックス¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。用途起伏の多い場所での測量付属品反射鏡、水準器、専用ケース仕様8m/8段全長(mm)1510質量(kg)2.1マイゾックスコード102023
伸縮ピンロック式プリズムポール
マイゾックス¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。用途起伏の多い場所での測量付属品反射鏡、水準器、専用ケース
プリズムポール(Aタイプ)
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。用途一般測量、森林測量付属品水準器、ケース仕様2m/2段全長(mm)2074質量(kg)1.15全縮(mm)1224マイゾックスコード220874
プリズムポール(Dタイプ)2m2段
マイゾックス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単 ひねるだけの簡単ロック付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)全長(mm)2003質量(kg)0.6全縮(mm)1133
MG-2500プリズム3点セット
マイゾックス¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223391
プリズムポールアダプターR-360用
マイゾックス¥4,198税込¥4,6181個欠品中自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズムセット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書型式PPA100R質量(g)90取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジサイズ(mm)Φ25×75
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷狭い場所での測量に最適セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162