カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- SMC(19)
- DiodesZetex(8)
- 新日本無線(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EARTH MAN(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- アラム(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- 高砂電気工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
「dmp-3」の検索結果

2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER
マイゾックス¥459,800税込¥505,7801個3日以内出荷cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz