カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(8)
絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- アズワン(1)
- コクヨ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「dmp-9」の検索結果

プリズムポールアダプター(Z-220付属品)
マイゾックス¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
測針器C
マイゾックス¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷DMピンポールを取付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。(MG-1500シリーズ用)用途手のとどかない狭い場所・壁際等の測距仕様0mm用、DMP-9取付可全長(mm)30マイゾックスコード210792
MG-1500SLプリズム
マイゾックス¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)115×70×20オフセット0mm/-30mmプリズム径(inch)1.5
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷狭い場所での測量に最適セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162