カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • ヨシタケ(2)
  • ニッセイ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glv-10」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックス

    デジタル水平器デジレベルVシリーズ

    マイゾックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
    付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)