カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- HEIKO(1)
- VELO(1)
- アズワン(1)
- エクスナレッジ(3)
- カシオ計算機(1)
- ダイテック(1)
- ナンシン(2)
- フォトロン(2)
- ベッセル(1)
- マーブル(1)
- 富士フイルム(2)
- 技術評論社(1)
「ijcad」の検索結果
特価
関連キーワード

パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2
マイゾックス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)用途PCでの測量計算仕様計算+簡易CADメモリー512MB以上※データによっては増設が必要解像度1024×768以上使用CPUintelPentiumIII600MHz以上OSWindowsVista/7/8マイゾックスコード218300
丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機)
マイゾックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。用途土木・測量・建築現場での測量計算に質量(g)150(電池込み)消費電力(W)0.12電源単4アルカリ乾電池1個使用温度(℃)0~40表示16文字ドット4桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
測量計算機 電卓君5800
マイゾックス¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から8日以内出荷簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。質量(g)150寸法163×81.5×15.1mm電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個使用温度範囲0℃~40℃オートパワーオフ操作完了後約10分電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら