カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
- マイゾックス
- STS(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- ナベヤ(1)
- イチネンTASCO(1)
「m6802-2」の検索結果

コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器
マイゾックス¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池質量(kg)約0.75(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)自動補正範囲約1.5°防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR
マイゾックス¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR
マイゾックス¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723
レーザー墨出器 P-EXシリーズ P-410EX
マイゾックス¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。用途墨出し作業セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S取付支持方式X・Yジンバル機構寸法(mm)約110×115×H165質量(g)約900(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3アルカリ乾電池3本精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m線幅(mm)1.5以下/5m光源可視光半導体レーザー波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)保証期間1年間防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード221801