カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(14)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(3)
  • MajorCraft(340)
  • BAGSTER (バグスター)(79)
  • エスコ(52)
  • Measurement Computing co.(51)
  • SK(新潟精機)(31)
  • 高桑金属(22)
  • ムラテックKDS(14)
  • 日研工作所(13)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • 東京ニホス(12)
  • 宣真工業(10)
  • カリタ(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • ミラック光学(9)
  • パール金属(8)
  • EBM(江部松商事)(8)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(8)
  • PROMART(プロマート)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mejya-」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースネイル マイゾックスアースネイルマイゾックス(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。
用途測量全般
SK伸縮式メジャーポール マイゾックスSK伸縮式メジャーポールマイゾックス
31,980税込35,178
1個
当日出荷
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。 検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。 (212-12 ミニタイプ) 離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。 テープは高度な絶縁体。 釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定目盛(mm)1付属品ケース
ホイールメジャー マイゾックスホイールメジャーマイゾックス(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個ほか
当日出荷
一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
アースネイル マイゾックスアースネイルマイゾックス
3,500税込3,850
1パック(50本)
当日出荷
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。 ブリスターパック対応で少量購入可能
用途測量全般適合(ポイントベース)No.3
メジャリングホイール マイゾックスメジャリングホイールマイゾックス
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km全長(mm)1000全縮(mm)500測定桁数5桁
メジャーネイル マイゾックスメジャーネイルマイゾックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
螺旋状のラインで抜けにくい設計。
用途測量全般
アースネイルBP マイゾックスアースネイルBPマイゾックス
499税込549
1パック(10本)ほか
翌日出荷
アースネイルを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
デジタルメジャーD-1N マイゾックスデジタルメジャーD-1Nマイゾックス
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km車輪円周(mm)1000全長(mm)950質量(kg)1.2タイプステッキ:伸縮クイックロック式全縮(mm)510マイゾックスコード220911
ウォーキングメジャー マイゾックスウォーキングメジャーマイゾックス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
デジタルメジャーD-2 マイゾックスデジタルメジャーD-2マイゾックス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km車輪円周(mm)1000全長(mm)985質量(kg)1.74タイプステッキ:ストレートマイゾックスコード220912
デジタルホイールメジャー MGD-160 マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160マイゾックス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
長距離測定 最大約100kmまで測定可能。バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。
付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件関連資料(1.48MB)
デジタルメジャー D-33 マイゾックスデジタルメジャー D-33マイゾックス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
一人で歩きながら簡単に距離測定が可能
質量(kg)0.55測定範囲10cm~10kmタイプステッキ:伸縮ネジロック式表示方式カウンター表示車輪円周(mm)500全縮(mm)470全伸(mm)1030
伸縮式プリズムメジャーポール マイゾックス伸縮式プリズムメジャーポールマイゾックス
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量全長(mm)1510仕様8m/8段付属品反射鏡、水準器、専用ケース質量(kg)2.1マイゾックスコード102023
ロードメジャーRMシリーズ マイゾックスロードメジャーRMシリーズマイゾックス
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。 本体にビス不使用で各部の緩み無し。 RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)
用途道路などの距離測定車輪1輪タイプ測定桁数5桁