カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re9b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR

    マイゾックス
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
    セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
  • 電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR マイゾックス

    電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR

    マイゾックス
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723