カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(14)
    • スタッフ・ポール(7)
    • その他測量用品(6)
    • 水平器・水準器・墨出器(1)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • カーシーカシマ(5)
  • トライメイト(5)
  • 京セラ(4)
  • 東洋技研(4)
  • ATEN(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • StarTech.com(3)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • TOSO(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • タカギ産業(2)
  • 青山電陶(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • クラウン[事務用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtk」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RTKポール石突のみ マイゾックス

    RTKポール石突のみ

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
    用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
  • RTKポール マイゾックス

    RTKポール

    マイゾックス
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
    用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
  • RTKポール用フラット石突 マイゾックス

    RTKポール用フラット石突

    マイゾックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    勾配のある変化点での計測が可能。 勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。 ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。 測点に合わせやすい十字罫書線。 先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
    高さ(mm)86.5寸法(Φmm)設置面:80
  • RTKポール Jタイプ マイゾックス

    RTKポール Jタイプ

    マイゾックス
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm
    付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8
  • RTKポール用コンパス マイゾックス

    RTKポール用コンパス

    マイゾックス
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
    適合適応ポール:全てのRTKポール質量(g)51径(Φmm)コンパス:20サイズ(mm)41×31×87
  • RTKポール用出来形管理用石突 マイゾックス

    RTKポール用出来形管理用石突

    マイゾックス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質スチール高さ(mm)86.5マイゾックスコード221509
  • RTKポール 2m マイゾックス

    RTKポール 2m

    マイゾックス
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品専用ケース材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)質量(kg)1.1目盛(mm)5取付ねじ5/8全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
  • RTKポール専用ケース RCP-200用 マイゾックス

    RTKポール専用ケース RCP-200用

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • 2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス

    2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER

    マイゾックス
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
    仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
  • ポールセット用収納ケースRCP-200用 マイゾックス

    ポールセット用収納ケースRCP-200用

    マイゾックス
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能 ポケット2個付
  • GNSS用アダプター マイゾックス

    GNSS用アダプター

    マイゾックス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
    素材アルミニウム
  • 精密軽量木脚 マイゾックス

    精密軽量木脚

    マイゾックス
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。
    付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
  • バイポッド マイゾックス

    バイポッド

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
    用途BIP-180用交換部品
  • ポールセット用ケース マイゾックス

    ポールセット用ケース

    マイゾックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    まとめて持ち運び作業効率アップ
    適合RTKポール 2.6m:RCP-260、バイポッド 180cm:BIP-180サイズ(mm)1,700×300
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
"rtk" マイゾックス 【通販モノタロウ】