カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • SPARKFUN(7)
  • 室本鉄工(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • INFINEON(1)
  • Catch Hunter(1)
  • Siretta(1)
  • Shield Scientific(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zed f9p」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイポッド マイゾックス

    バイポッド

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
    用途BIP-180用交換部品
  • GPS測量用 MGサテライトポール 2m マイゾックス

    GPS測量用 MGサテライトポール 2m

    マイゾックス
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
    用途GNSSアンテナの固定
  • 2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス

    2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER

    マイゾックス
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
    仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz