撹拌機 SタイプDLAB当日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10