カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • モノタロウ(2)
  • SMC(67)
  • cotta(16)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • ヤマニパッケージ(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • HEADS(ヘッズ)(6)
  • 日研工作所(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アズワン(4)
  • エスコ(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • LEC(レック)(4)
  • UK(三宝)(4)
  • 和平フレイズ(4)
  • サンワサプライ(3)
  • ツインバード(3)
  • リヒトラブ(3)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280-00160」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
  • マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    DLAB
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
    回転数(min-1[r.p.m])最大1500校正証明書点検・検査書
  • ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付

    DLAB
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    運転中でもスピード調節が可能です。
    仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(L)~20材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティングアズワン品番3-7032-01-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(L)3材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)アズワン品番3-7042-21-22校正証明書点検・検査書